Sylvania - Lampes LED ToLEDo Microlynx Opale 3W 250lm 840 GX53
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - GX53
flux lumineux - 260...260 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288266664
Réf. Sonepar
00021826666
Réf. Fournisseur
0026666
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
GX53
flux lumineux
260...260 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
76 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
21...21 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
83.33 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
24.6 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes LED spéciales ToLEDo Microlynx Opale 3W 250lm 840 GX53