Sylvania - Lampes LED ToLEDo Performer T130 120W 15000LM 840 E40 SL - 0028381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-ToLEDo PERFORMER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288283814
Réf. Sonepar
00021828381
Réf. Fournisseur
0028381
Marque
Sylvania
Lampes LED spéciales ToLEDo Performer T130 120W 15000LM 840 E40 SL
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu’à 400W. Facteur de puissance > 0.95. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d’allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu’à 400W. Facteur de puissance > 0.95. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d’allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.