fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo R7S 78mm 8W 1055lm DIM 827 BL

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288268736

Réf. Sonepar

00021826873

Réf. Fournisseur

0026873

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

R7s

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

linéaire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

29 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

132 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

330...330 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

78 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo R7S 78mm 8W 1055lm DIM 827 BL