Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 840 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288293325
Réf. Sonepar
00021829332
Réf. Fournisseur
0029332
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E27
flux lumineux
1055...1055 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
63.2...63.2 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.55
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1055 lm
efficacité lumineuse de la lampe
132 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
108 mm
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 840 E27