Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 840 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288293189

Réf. Sonepar

00021829318

Réf. Fournisseur

0029318

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

39.1...39.1 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

108 mm

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A60 Satinée 9W 1055lm DIM 840 E27