Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288293448
Réf. Sonepar
00021829344
Réf. Fournisseur
0029344
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
19.6...19.6 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
97 mm
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E14