Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Flamme Torsadé 4,5W 470lm 827 E14

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288273389

Réf. Sonepar

00021827338

Réf. Fournisseur

0027338

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

E14

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

97 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro Flamme Torsadée 4,5W 470lm 827 E14