Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro R7S 118mm 7,7W 850lm IRC?80 2700K - 0029684


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux - 850...850 lm
puissance de la lampe - 7.7...7.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-LED LAMPES SPECIALES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288296845
Réf. Sonepar
00021829684
Réf. Fournisseur
0029684
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
R7s
flux lumineux:
850...850 lm
puissance de la lampe:
7.7...7.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
118 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
33.5...33.5 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
850 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
17 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo RT R7S 118mm 7,7W 850lm 827. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.