Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
Culot - R7s
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288296821
Réf. Sonepar
00021829682
Réf. Fournisseur
0029682
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
4.2...4.2 W
Culot
R7s
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
17 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
18.3...18.3 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
112 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
78 mm
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED spéciales ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827