Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288295039

Réf. Sonepar

00021829503

Réf. Fournisseur

0029503

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

E27

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

45 mm

type de tension

AC

courant nominal

19.6...19.6 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

78 mm

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27