Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 420...420 lm

  • température de couleur - 2500...2500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288293103

Réf. Sonepar

00021829310

Réf. Fournisseur

0029310

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

E27

flux lumineux

420...420 lm

température de couleur

2500...2500 K

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

64 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

19.6...19.6 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

420 lm

efficacité lumineuse de la lampe

93 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

autre

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

140 mm

désignation de la lampe

ST64

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro ST64 Ambrée 4,5W 420lm 825 E27