Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E14

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E14

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288269504

Réf. Sonepar

00021826950

Réf. Fournisseur

0026950

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

3.2...3.2 W

Culot

E14

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

82 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Sphère Dépolie 3W 250lm 827 E14