fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Stick V3 14W 1521lm 827 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288290331

Réf. Sonepar

00021829033

Réf. Fournisseur

0029033

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

14...14 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

45 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

109 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

137 mm

indice de protection (IP)

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Stick V3 14W 1521lm 827 E27