Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Alimentation FHE 35W T5 Foodstar Frais

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • longueur - 1450 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

5410288018676

Réf. Sonepar

00021801867

Réf. Fournisseur

0001867

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

0 lm

température de couleur

6400 K

longueur

1450 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

couleur de la lumière

6400

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

diamètre du tube

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

autre

application

denrée alimentaire

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

38 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Lampes spéciales Alimentation FHE 35W T5 Foodstar Spécial Légumes et Poissons