Sylvania - Lampes spéciales Alimentation FHO54W/FOODSTAR Spécial Boucherie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 3500 K
longueur - 1150 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288018249
Réf. Sonepar
00021801824
Réf. Fournisseur
0001824
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
54 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
3500 K
longueur
1150 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
60 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Lampes spéciales Alimentation FHO54W/FOODSTAR Spécial Boucherie