Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F11W T5 BL368 - 0000097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 11 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 212 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPG LAMPES SPECIALES-PIEGE A INSECTES FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288000978
Réf. Sonepar
00021800097
Réf. Fournisseur
0000097
Marque
Sylvania
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
11 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
212 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
28...40 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
2.3 mg
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T5



