fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F15W/Aquastar Retail - 0000643

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 650 lm

  • température de couleur - 10000 K

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPG LAMPES SPECIALES-ANIMAUX FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288006437

Réf. Sonepar

00021800643

Réf. Fournisseur

0000643

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

650 lm

température de couleur:

10000 K

longueur:

450 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

174

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

autre

application:

aquarium/eau douce

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

désignation de la lampe:

T8

Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie F15W/Aquastar Retail

Les Atouts de la gamme:

Température de couleur de 10.000K simulant le spectre de la lumière tropicale. T8 - Aquastar