Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie F30W/Aquastar Retail - 0000646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1700 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPG LAMPES SPECIALES-ANIMAUX FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288006468
Réf. Sonepar
00021800646
Réf. Fournisseur
0000646
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1700 lm
température de couleur:
10000 K
longueur:
900 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
174
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
autre
application:
aquarium/eau douce
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de la gamme:
Température de couleur de 10.000K simulant le spectre de la lumière tropicale. T8 - Aquastar



