Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO24W/Aquastar Retail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1120 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 550 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288027524
Réf. Sonepar
00021802752
Réf. Fournisseur
0002752
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
24 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1120 lm
température de couleur
10000 K
longueur
550 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
47 lm/W
couleur de la lumière
10000
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
autre
application
aquarium/eau douce
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
0 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T5
Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie FHO24W/Aquastar Retail