Sylvania - Lampes spéciales Aquariophilie FHO39W/Aquastar
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 39 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 10000 K
longueur - 850 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288027449
Réf. Sonepar
00021802744
Réf. Fournisseur
0002744
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
39 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
10000 K
longueur
850 mm
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
50 lm/W
couleur de la lumière
174
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
couleur
autre
application
aquarium/eau douce
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
39 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T5
Lampes spéciales Animaux domestiques Aquariophilie FHO39W/Aquastar