Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - Lampes spéciales Horticulture Grolux Led 17W Croissance Florale E27

Sylvania - Lampes spéciales Horticulture Grolux Led 17W Croissance Florale E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • dimmable/gradable - Non

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288209661

Réf. Sonepar

00021820966

Réf. Fournisseur

0020966

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

17...17 W

Culot

E27

flux lumineux

400...400 lm

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

diamètre

125 mm

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

autre

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

166 mm

indice de protection (IP)

IP44

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

0 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampes spéciales Horticulture Grolux Led 17W Croissance Florale E27