Sylvania - Lampes spéciales Horticulture SHP-TS 600W GroXpress E40 - 0020818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 90000 lm
puissance de la source lumineuse - 600 W
efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES A DECHARGE-HORTICULTURE SHP GROLUX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288208183
Réf. Sonepar
00021820818
Réf. Fournisseur
0020818
Marque
Sylvania
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
90000 lm
puissance de la source lumineuse:
600 W
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
292 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
660 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe au sodium haute pression, spécial horticulture pour stimuler la croissance des plantes. Tube à décharge breveté offrant le rendement de photosynthèse le plus élevé du marché. Spectre lumineux GroLux optimisé dans les zones rouges pour favoriser la croissance des plantes. Maintien du flux lumineux à 90% au bout de 4 ans. Durée de vie moyenne: jusqu'à 24.000 heures. Durée de vie T90 : 16.000 heures. Serres, jardineries et pépinières.



