fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Luminothérapie F18W/T8/Activa - 0002218

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • tension de lampe - 57...57 V

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPG LAMPES SPECIALES-SAD FLUO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288022185

Réf. Sonepar

00021802218

Réf. Fournisseur

0002218

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

18 W

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

tension de lampe:

57...57 V

flux lumineux de la source:

1000 lm

courant nominal:

370 mA

température de couleur:

6500 K

application:

autre

longueur:

590 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Lampes spéciales Luminothérapie Tube Fluorescent F18W/T8/ACTIVA

Les Atouts de la gamme:

Tube fluorescent à spectre complet. T8 - Activa