Sylvania - Lampes spéciales Lynx-L UV-C 55W 2G11 - 0025058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - 2G11 (4 broches)
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud <3 300 K
couleur - autre
adapté à un ballast électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPG LAMPES SPECIALES-GERMICIDES FLUO-COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288250588
Réf. Sonepar
00021825058
Réf. Fournisseur
0025058
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
55 W
Culot:
2G11 (4 broches)
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
autre
adapté à un ballast électronique:
Non
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Pour une utilisation dans les unités résidentielles de purification et de désinfection de l'air, de l'eau et des surfaces. Forme très compacte. Rayonnement intense à 253,7 nm (UV-C) pour une purification et une désinfection efficaces. Lampes à culot unique permettant une alimentation unilatérale et une maintenance facile. La forme, les caractéristiques électriques et les circuits d'éclairage sont similaires aux lampes fluocompactes d'éclairage général. Les lampes HO (Haut flux) sont plus efficaces dans les installations de purification de l'air car elles corrigent l'effet refroidissant du vent. Un revêtement protecteur à l'intérieur de la lampe limite la diminution du rendement UV-C. Sans ozone grâce à un verre de lampe spécial. Applications : unités d'eau potable résidentielles, bassins, unités de traitement d'air par induction, purificateurs d'air autonomes. ATTENTION : le rayonnement de ces lampes est très dangereux pour les yeux et la peau. Toujours protéger les yeux et la peau contre le rayonnement. Ces lampes ne doivent pas être utilisés pour l'éclairage général.


