fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 bleu 36W 1200mm G13 - 0002567

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 700 lm

  • température de couleur - 0 K

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPG LAMPES SPECIALES-PHOTO OPTIC FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288025674

Réf. Sonepar

00021802567

Réf. Fournisseur

0002567

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

700 lm

température de couleur:

0 K

longueur:

1200 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

19 lm/W

couleur de la lumière:

0

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

bleu

application:

autre

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

désignation de la lampe:

T8

Lampes spéciales Tube T8 bleu 36W 1200mm G13

Les Atouts de la gamme:

Tube fluorescent T8 de couleur - diamètre 26mm. T8 Standard Couleur. T8 Bleu