Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 jaune 36W 1200mm G13 - 0002565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1580 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SPG LAMPES SPECIALES-PHOTO OPTIC FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288025650
Réf. Sonepar
00021802565
Réf. Fournisseur
0002565
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1580 lm
température de couleur:
0 K
longueur:
1200 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
43 lm/W
couleur de la lumière:
0
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
jaune
application:
autre
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de la gamme:
Tube fluorescent T8 de couleur - diamètre 26mm. T8 Standard Couleur. T8 Jaune



