Sylvania - Lignes continues OTAO Linear Kit montage mural - 0041816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PLAFONNIERS LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288418162
Réf. Sonepar
00021841816
Réf. Fournisseur
0041816
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Lignes continues - OTAO Linear - Kit de montage mural en L - Kit de 2 supports en acier pour montage mural des luminaires OTAO Linear - Installation robuste et discrète