Sylvania - Luminaires Encastrés Un module LED Opticlip 830 deux câbles - 0044038

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Luminaires Encastrés Un module LED Opticlip 830 deux câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • flux lumineux - 1900...1900 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 80...80 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288440385

Réf. Sonepar

00021844038

Réf. Fournisseur

0044038

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe:

15...15 W

flux lumineux:

1900...1900 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

80...80 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

200...450 mA

tension de fonctionnement:

33...38 V

tension de lampe:

38...38 V

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

1010 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

type de connexion:

câble

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

490 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

14 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire un module de remplacement LED Opticlip 830 deux câbles

Les Atouts de la gamme:

Module LED de remplacement pour l'OptiClip. Version 2 câbles de connexion. Flux max 1900lm sous 450mA. IRC80, 3000K, SDCM≤3.