fin de vie

Sylvania - Lynx-S 9W 827 G23

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • Culot - G23 (2 broches)

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288258829

Réf. Sonepar

00021825882

Réf. Fournisseur

0025882

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

9 W

Culot

G23 (2 broches)

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur

blanc

longueur totale

168 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

0 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Oui

adapté à un ballast électronique

Non

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

827

nombre de tubes de lampe

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-S 9W 827 G23