Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - LYNX SE 5W 840 2G7

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 5 W

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 250 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288259000

Réf. Sonepar

00021825900

Réf. Fournisseur

0025900

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

5 W

Culot

2G7 (4 broches)

flux lumineux de la source

250 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

28 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

86 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

couleur

autre

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lynx-SE 5W 840 2G7