Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - Lynx-TE FSD 32W 840 GX24q-3

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 2400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288278582

Réf. Sonepar

00021827858

Réf. Fournisseur

0027858

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

32 W

Culot

GX24q-3

flux lumineux de la source

2400 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

15000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

0 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

156 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

3

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

31 kWh

désignation de la lampe

autre

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-TE FSD 32W 840 GX24q-3