Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sylvania - Réglette LED Wayline 600 9W 1200lm 840

Sylvania - Réglette LED Wayline 600 9W 1200lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288489100

Réf. Sonepar

00021848910

Réf. Fournisseur

0048910

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

9 W

flux lumineux utile

1200 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

90000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

672 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau

acier

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

240...240 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

88000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

70 mm

hauteur/profondeur

77 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

Réglette LED Wayline IP20 600 9W 1200lm 840

Les Atouts de la gamme:

Gamme de réglettes LED permettant de remplacer les réglettes T8 traditionnelles. Existe en 600mm, 1200mm et 1500mm. Disponible en blanc neutre (4000K). Gamme offrant de hautes performances : flux lumineux jusqu'à 8400lm et efficacité lumineuse jusqu'à 144lm/W.