Sylvania - Rail Patère L3 Blanc - 3020010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE RAILS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711971200109
Réf. Sonepar
00021120011
Réf. Fournisseur
3020010
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
Rail Patère L3 Blanc
Les Atouts de la gamme:
Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc . Accessoires Lytespan 3
Les Atouts de la gamme:
Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc . Accessoires Lytespan 3