Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - RefLED ES50 5W 345lm DIM 840 36

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288274423

Réf. Sonepar

00021827442

Réf. Fournisseur

0027442

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

6...6 W

Culot

GU10

flux lumineux

345...345 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

62.73 lm/W

intensité lumineuse

860 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.15

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 5W 345lm DIM 840 36°