Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - RefLED PAR30 DIM V2 760LM 9W 830 30

Sylvania - RefLED PAR30 DIM V2 760LM 9W 830 30

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 760...760 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288267272

Réf. Sonepar

00021826727

Réf. Fournisseur

0026727

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

760...760 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

96 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

72...72 mA

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur

blanc

angle de rayonnement

30...30 °

longueur

92 mm

indice de protection (IP)

IP00

désignation de la lampe

PAR30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

40000 h

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED PAR30 Dimmable V2 760LM 9W 830 30°