Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - REFLED SUP V3 400 DIM 827 40S

Sylvania - REFLED SUP V3 400 DIM 827 40S

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288279329

Réf. Sonepar

00021827932

Réf. Fournisseur

0027932

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

GU10

flux lumineux

400...400 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

51 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.8

intensité lumineuse

600 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur

blanc

angle de rayonnement

40...40 °

longueur

56 mm

indice de protection (IP)

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.15

durée de vie nominale moyenne

25 h

RefLED SUPERIA ES50 V3 400LM DIM 827 40 SL