Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Sylvania - RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 830 36

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288299518

Réf. Sonepar

00021829951

Réf. Fournisseur

0029951

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4...4 W

Culot

GU10

flux lumineux

345...345 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.55

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

700 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 830 36°