Sylvania - Réglette LED Wayline Réflecteur Asymétrique 1200 - 0048946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-REGLETTES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288489469
Réf. Sonepar
00021848946
Réf. Fournisseur
0048946
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
120 mm
largeur:
38.5 mm
hauteur/profondeur:
24 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
autre
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Gamme WayLine 1200


