Sylvania - Réglette SYLFAST T8 136 EB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 2944 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
longueur - 1227 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288461014
Réf. Sonepar
00021846101
Réf. Fournisseur
0046101
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
2944 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
1227 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau
acier
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
36...36 W
largeur
51 mm
hauteur/profondeur
74 mm
diamètre
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
section de conducteur
2.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Réglette SYLFAST T8 136 EB