fin de vie

Sylvania - Rubans LED Diffuseur F Clips 2 mètres Opale - 0022619

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Diffuseur F Clips 2 mètres Opale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288226194

Réf. Sonepar

00021822619

Réf. Fournisseur

0022619

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

18 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Diffuseur F Clips 2 mètres Opale