Sylvania - Rubans LED START eco Flex IP67 RGBW - 0068124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 650 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288681245
Réf. Sonepar
00021868124
Réf. Fournisseur
0068124
Marque
Sylvania
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
650 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
124.8 mm
largeur:
14 mm
modèle:
bande
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
efficacité lumineuse:
45 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
72 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
plus petit rayon de courbure:
50 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
5
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ruban Led RGB. IRC>80. Flux lumineux sortant 3250lm/5m, soit 650lm/m. Nombre de LED pour 5m: 600. Puissance consommée 72W/5m. Découpable tous les 12,5cm. Maintien du flux de L90B10: 30.000h. IP20. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x14,2x5,4mm. Poids 0,35kg.



