Sylvania - SA HSI-TD 70W/NDL UVS RX7S SLV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - Fc2
flux lumineux de la source - 5800 lm
température de couleur - 3200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288202310
Réf. Sonepar
00021821031
Réf. Fournisseur
0020231
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
Fc2
flux lumineux de la source
5800 lm
température de couleur
3200 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
tension de lampe
95...95 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
77 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p45
diamètre
22 mm
longueur totale
117.6 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
autre
modèle
clair
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampe a iodures metalliques double culot avec bruleur quartz, pour luminaires fermes