Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1850 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288534145

Réf. Sonepar

00021853414

Réf. Fournisseur

0053414

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

18 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1850 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

1850...1850 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

190...190 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

22

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

217 mm

hauteur/profondeur

15 mm

longueur

217 mm

diamètre externe

217 mm

diamètre intégré

55...175 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

114

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

103 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Downlight Led - START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm