Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - START eco Spot 5W 450LM 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288535449

Réf. Sonepar

00021853544

Réf. Fournisseur

0053544

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

5.5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

450 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

5.5...5.5 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

60 mm

diamètre externe

86 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

58 mm

diamètre intégré

65...65 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Spots encastrés Led - START eco Spot 5W 450LM 840