fin de vie

Sylvania - START FLOOD LED 50W PIR 4000K - 0047829

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - START FLOOD LED 50W PIR 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 50 W

  • flux lumineux utile - 4700 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288478296

Réf. Sonepar

00021847829

Réf. Fournisseur

0047829

Marque

Sylvania

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

50 W

flux lumineux utile:

4700 lm

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

rotatif

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

flux lumineux:

4700...4700 lm

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

courant nominal de la LED à courant constant:

1200...1200 mA

pas de variation:

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

température de couleur réglable:

non

adapté à un montage au plafond:

Non

classe de protection:

I

largeur:

220.6 mm

réflecteur:

autre

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

3

longueur:

82 mm

hauteur/profondeur:

268.3 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale (Un):

220...240 V

START FLOOD LED 4700LM 50W PIR 4000K