Sylvania - START Panel Flat 1200 UGR19 35W 3550lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3.55 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288472331
Réf. Sonepar
00021847233
Réf. Fournisseur
0047233
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile
3.55 lm
puissance du système
35 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
efficience du luminaire
101 lm/W
variation DALI
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
avec détecteur de mouvement
Non
type de connexion
borne automatique
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
mat
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
émission de lumière
direct
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
35...35 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
295 mm
hauteur/profondeur
10.8 mm
longueur
1195 mm
longueur d’encastrement
1195 mm
largeur d'encastrement
295 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
39 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
Panneau LED
Oui
Dalle lumineuse à LED START Panel Flat 1200x300mm UGR19 35W 3550lm 840