fin de vie

Sylvania - Suspension SylPendant en métal lisse Laiton - 0043372

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Suspension SylPendant en métal lisse Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 25 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-SUSPENSIONS SYLPEN

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288433721

Réf. Sonepar

00021843372

Réf. Fournisseur

0043372

Réf. Commerciale

Sylvania

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

25 W

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

43 mm

longueur:

1650 mm

longueur des filins de suspension:

1450...1450 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

104.2...113.6 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

suspension fournie:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Suspension SylPendant en métal lisse Laiton

Les Atouts de la gamme:

Suspension décorative SylPendant. Compatible avec les lampes décoratives ToLEDo™. Douille E27. Puissance maximum acceptée : 25W. Longueur maximum du câble : 1450mm.