Sylvania - Suspension SylPendant en métal lisse Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - plastique
longueur - 1650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288433707
Réf. Sonepar
00021843370
Réf. Fournisseur
0043370
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
25 W
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
plastique
longueur
1650 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
autre
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
43 mm
hauteur/profondeur
74 mm
diamètre
43 mm
suspension fournie
Non
longueur des filins de suspension
1450...1450 mm
type de connexion
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Suspension SylPendant en métal lisse Noir