Sylvania - SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288561509
Réf. Sonepar
00021856150
Réf. Fournisseur
0056150
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
36 W
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
largeur
137 mm
hauteur/profondeur
99 mm
longueur
1265 mm
diamètre externe
137 mm
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Sylproof Superia Poly BE 236