Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - Tol RT Sph 4,5W 470 D827 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288274829

Réf. Sonepar

00021827482

Réf. Fournisseur

0027482

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

E27

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

84 mm

indice de protection (IP)

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

avec télécommande

Non

ToLEDo Retro Spherique 4,5W 470lm DIM 827 E27